Beli jet pump untuk kedalaman 30 meter di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HITACHI Pump Automatic for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Mulai

    Rp7.399.900

    HITACHI Pump Automatic for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Automatic Water Pump (Pompa Air Otomatis) - Deep is never a problem.- Pompa air otomatis Hitachi, sangat sesuai untuk sumur dengan kedalaman 12 meter atau lebih.- Pengatur otomatis untuk menghidupkan dan mematikan pompa yang berjalan bersamaan dengan penggunaan keran air.- Relay temperatur air dalam pompa air untuk mencegah tingkat panas tinggi pada pompa.- Tiga pilihan saluran keluaran air untuk pemasangan yang lebih flexible.- Tangki terbuat dari logam tebal khusu dan dilapisi dengan 3 lapisan agen anti karat.- Pipa masuk pada model single jet terbuat dari kuningan khusu yang anti karat dan tahan lama.
    atribut:
    • Total Dischange Head (m): 12
    • Suction Pipe (mm): 35
    • Capacity (L/minute): 20 | 16 | 9
    • Dimensions (mm): 384x384x628
    • Discharge Pipe (mm): 25
    • Motor Power (W): 300
    • Total Suction Head (m): 18 | 24 | 30
  2. Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dalam dari Wasser ini memiliki total head max 48-90m, tahan karat dan awet, cocok digunakan untuk kebutuhan rumahan dan gedung bahkan untuk keperluan industri
    atribut:
    • Input Pipe (inch): 1.25
  3. Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa Celup 4 inch Wasser ini memiliki capacity max 97 lpm dan head max 143 m, berkualitas dan terbukti, cocok untuk kebutuhan industri, konstruksi dan juga pemakaian sesuai kebutuhan di project
    atribut:
    • Outlet Diameter (inch): 1.5
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
  4. Wasser Pump Shallow Well PW Series (Pompa Sumur Dangkal)
    Mulai

    Rp869.900

    Wasser Pump Shallow Well PW Series (Pompa Sumur Dangkal)
    Deskripsi:
    Pompa sumur dangkal PW dengan total head max.45m, Current max. 1.5A-3A adalah pompa air pilihan dari Brand Wasser untuk kebutuhan sehari-hari, pekarangan, mesin cuci, kolam tanki dan gedung
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
  5. Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00046.01
  6. HITACHI Pump Automatic for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    Mulai

    Rp2.799.900

    HITACHI Pump Automatic for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    Deskripsi:
    Automatic Pumps For Shallow Well dengan spesifikasi flowrate capacity 31-56 L/M adalah pompa air dari brand Hitachi untuk kebutuhan industri dan bisnis anda
    atribut:
    • Elevation Difference (m): 2
  7. Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
  8. HITACHI Pump Automatic Stainless Steel Tank for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    Mulai

    Rp7.599.900

    HITACHI Pump Automatic Stainless Steel Tank for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    Deskripsi:
    Automatic pump Hitachi ini dengan kapasitas flowrate 43-47L/min, discharge head 20 (m) kuat dan tahan karat cocok untuk kebutuhan rumah, gedung dan sesuai kebutuhan di lapangan.
    atribut:
    • Total Suction Head (m): 7
    • Total Dischange Head (m): 20
    • Elevation Difference (m): 2
    • Dimensions (WxLxH)(mm): 384x384x562
    • Push Pipe (inch): 1
  9. Wasser Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Wasser Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Semi Jet Pumps (Pompa Sumur Dangkal) dengan spesifikasi total head 32-50 Meter adalah pompa air dari brand Wasser untuk kebutuhan kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Input Pipe (inch): 1
    • Output Pipe (inch): 1
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
  10. Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp829.900

    Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
  11. Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp3.299.900

    Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
    atribut:
    • Phase (v): 220
    • Cable Diameter (mm²): 0.75
    • Cable Type: H05RN-F
    • Capacity (L/minute): 20|35|45
    • Electrical Voltage (V): 220-240
    • Suction Pipe (inch): 1
  12. MultiPro Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp1.899.900

    MultiPro Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Dimensions (cm): 47.5x37.5x37
    • Inlet/Outlet Pipe (inch): 2
    • Max. Suction Head (m): 8
    • Maximum Output (hp/rpm): 6.5/3600
    • Maximum Waterflow (L/minute): 600
    • Oil Capacity (L): 0.6
    • Tank Capacity (L) : 3.6
    • Total Head (m): 28
  13. Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp20.999.900

    Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahan
    atribut:
    • Main Frequency (Hz): 50
    • Power Factor : 1
    • Rated Speed (rpm): 10700
    • Rated Voltage (V): 1x200-240
  14. Wasser Pump Booster (Pompa Dorong)
    Mulai

    Rp999.900

    Wasser Pump Booster (Pompa Dorong)
    Deskripsi:
    Booster Pumps (Pompa Dorong) dengan spesifikasi total head 9-30 Meter dan flowrate 25-85L/Menit adalah pompa air dari Brand Wasser untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
  15. Yamaha Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp5.099.900

    Yamaha Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Cylinder Volume (cc): 179
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.6
    • Fuel Type: Fuel
    • Machine Type: 4-stroke, OHV, Air Cooled
    • Max. High Pressure Pump (m): 27
    • Max. Sunction Power (m): 8
    • Operating Time (hour): 2
    • Output Attached (kW/rpm): 3.1 (4.2 PS)/3600
    • Pump Connection Thread: Outer Thread
    • Starter System: recoil Starter
  16. HITACHI Pump Automatic Turbine (Pompa Otomatis)
    Mulai

    Rp5.799.900

    HITACHI Pump Automatic Turbine (Pompa Otomatis)
    Deskripsi:
    Automatic Water Pump (Pompa Air Otomatis)Automatic Turbine Pump for Quiet and Big Capacity Operation Automatic Turbine> Quiet 49dB Operation > Big 60L/min Water Capacity> Sand & Rus Resistance> Compact DesignConstant Water Pressure > Life-Extending Pressure-Stabilized Unit> Bladder TankConsiderations when selecting an Urban Pump(1) Total Power Suction 3m or lessJika dasar tangki berjarak 3m di bawah pompa air, disarankan untuk menggunakan pompa air Hitachi model lainnya(2) Jika sumber air berada di atas pompa air, pastikan jaraknya tangki dengan pipa pompa air 4m atau kurang
    atribut:
    • Total Suction Head: 3m
    • Total Dischange Head: 12m
    • Capacity: 60 L/min (max. 75)
    • Dimensions (WxHxL): 385x395x368mm
    • Suction Pipe: 20mm
    • Discharge Pipe: 20mm
    • Elevation Difference: 4m
    • Motor Power (W): 150W
  17. Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp949.900

    Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
Daftar Harga jet pump untuk kedalaman 30 meter Terbaru November 2026
HITACHI Pump Automatic for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)Rp7.399.900
Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)Rp1.999.900
Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)Rp2.899.900
Wasser Pump Shallow Well PW Series (Pompa Sumur Dangkal)Rp869.900
Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)Rp1.499.900
HITACHI Pump Automatic for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)Rp2.799.900
Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)Rp2.699.900
HITACHI Pump Automatic Stainless Steel Tank for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)Rp7.599.900
Wasser Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)Rp1.199.900
Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)Rp829.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)